曜日別特売

東リ ピュアボンド

東リ ピュアボンド - 東リ

壁紙施工用でん粉系接着剤

用途壁紙全般成分ゴム系溶剤形容量(kg)18(6×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間30~100分外観黄白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)24待機時間接着剤塗布後、充分溶剤を飛ばし、指触乾燥後貼付け。内容量1箱(6kg×3袋)
注意
※5℃以下の低温環境下では使用不可。水で希釈せず原液で使用。返品不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29902665WN01
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする