東リ
エポグレーST
汎用性の高い、ビニル床耐湿工法用接着剤として、ビニル系のほとんどの床材に適用可能。二液型。
用途
ビニル床シート(一部除く)、タフテック・フリータイル・耐薬系・NS・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付
成分
エポキシ樹脂系溶剤系
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間
夏20~60分、冬20~120分
外観
A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別
非危険物
待機時間
20分
注意
※火気厳禁
※開缶時上澄み液がある場合、缶毎に攪拌後、二液を等量で充分に(色が均一になるまで)混ぜ合わせる。
※返品不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
施工面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29902620
NSTEP-L
1セット(16kg)
16(A液8+B液8)
40
¥
28,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29902629
NSTEP-S
1セット(4kg)
4(A液2+B液2)
10
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください