東リ
導電エポグレー
アース工法用短絡部専用接着剤。電気抵抗値10
6
Ω以下の優れた導電性能をもつ接着剤。二液型。
用途
アースリュームのアース工法での短絡部専用接着剤。
成分
エポキシ樹脂系溶剤系
容量(kg)
2(A液1+B液)
改正建築基準法(JIS対応)
JAIA F☆☆☆☆
貼合せ可能時間
夏20~60分、冬20~120分
外観
A液:濃黒色・B液:淡黒色 ペースト状
保管温度(℃)
直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
5
待機時間
20分
内容量
1セット(2kg)
注意
※火気厳禁
※開缶時上澄み液がある場合、缶毎に攪拌後、二液を等量で充分に(色が均一になるまで)混ぜ合わせる。
※返品不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29902656
DENC-S
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください