東リ
Uクリーナー(洗浄剤)
汚れが取れやすく、ブラックヒールマークも剥離が可能。Uクリーナー洗浄剤。
用途
Uワックス ・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)専用
種類
洗浄剤クリーナー
容量(L)
12(2×6本)
標準使用量
約2000m
2
/原液2L
外観
緑色透明液
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(2L×6本)
注意
※50~100倍液で表面洗浄を行う。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29902787
UCL
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください