[冷凍]mikata 国産フルーツセット 6種×各1袋 ( 黄桃 みかん パイナップル レモン ブルーベリー いちご )
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] mikata 国産黄桃 80g×1袋/[冷凍] mikata 国産みかん 100g×1袋/[冷凍] mikata 沖縄県産パイナップル 80g×1袋/[冷凍] mikata 国産レモン 120g×1袋/[冷凍] mikata 国産ブルーベリー 100g×1袋/[冷凍] mikata 国産クラッシュいちご 100g×1袋/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
内容量1セット(6袋)
注意
※-18℃以下で保存してください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |