フセ企画
木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン大
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。
木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。
スポンジタイプ:S-1(直径28mm)
材質
金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー
質量(g)
52
サイズ(mm)
長さ200×先端+首長95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31382027
R-1/S-30-0
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください