ルルドボーテ フェムオンテック

ルルドボーテ フェムオンテック アテックス

ボタン一つで気軽にお灸をすることができます。
温灸器として医療機器認証を受けており、女性が悩みがちな「血行促進」、「疲労回復」などに効果を発揮します。

付属品充電ケース、ACアダプター、充電ケーブル、粘着シール無香18枚・よもぎ12枚 材質【本体】ポリカーボネート、鉄、シリコーンゴム【充電ケース】ABS樹脂 ヌーディピンク 質量(g)30 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)0.8 連続使用時間約2時間 充電時間約2時間(※満充電・初期/20℃の場合) 使用電池リチウムイオン充電池 保証期間1年 タイマー約15分自動OFF 直径×高さ(mm)46×22 ヒーター温度(℃)【弱】40-43【中】41-50【強】42-56(※環境温度25時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31381729 AX-HPL151pk
9,000
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする