ルルドボーテ フェムオンプレート

ルルドボーテ フェムオンプレート アテックス

お腹を温めることに着目したフェムテック商品。
最大約44℃に素早く温まる温熱で腹部をしっかり温めます。またEMSを搭載し筋肉を刺激することで、温熱とのダブル効果が期待できます。
クリップ式の固定でショーツにスムーズに装着できるので簡単、サッと使えます。

付属品収納ポーチ(W140×L100×H30mm)、USBケーブル(1m)、ストラップ ヌーディピンク 質量(g)85 連続使用時間1.5時間(ヒーター高温・EMS 強併用時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×85×30 充電時間3時間 使用電池リチウムイオン充電池 保証期間1年 タイマーヒーター低温120分、ヒーター高温10分、EMS10分 素材【本体樹脂部(クリップ部含む)】PC+ABS樹脂【本体軟性部】TPE(熱可塑性エラストマー)【通電部/ヒーター部】ポリウレタン(カーボン含有)【収納ポーチ】シリコン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31381738 AX-FRL914pk
9,000
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする