アングル e.モデル 02ネックレス プラチナ Lサイズ
アングル e.モデル ネックレスは、アングル独自の新しい技術で、首・肩のコリを緩和するネックレスです。ネックループ全周にわたり2本のゴム磁石(50mT)を『同極平行配列』で内蔵し、ウレタン樹脂コーティングを施しました。このためネックループ全体からの磁力が広範囲に深く影響し血行を改善し、コリを緩和します。就寝時にご使用頂くとより効果的です。
用途男女兼用 スポーツシーンだけではなく、ビジネスや趣味、家事育児など全ての頑張っている方々に。
サイズL
質量(g)26
タイププラチナ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00021000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
内容量1個
注意
※商品画像に別の色・種類がイメージとして使用されている場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
リラックス用品 の新着商品
チャンピオン リカバリーウェア LONG PANTS ロングパンツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion
チャンピオン
税込¥10,998
¥9,998
チャンピオン リカバリーウェア LONG SLEEVE T-SHIRT Tシャツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion
チャンピオン
税込¥10,998
¥9,998
チャンピオン リカバリーウェア SHORT SLEEVE T-SHIRT Tシャツ 血行促進 疲労軽減 一般医療機器 リラックスフィット 吸汗速乾 抗菌防臭 Champion
チャンピオン
税込¥10,888
¥9,898