[冷蔵]伍魚福 Meat!Meet!MeTo! 3種セット(各2個)(国産牛のスモーク・牛タンとスモークチーズ・とんとろスモーク)
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵] 伍魚福 とんトロスモーク 60g×2個/[冷蔵] 伍魚福 コリコリ牛タンとスモークチーズ 65g×2個/[冷蔵] 伍魚福 旨味しみだす国産牛のスモーク 52g×2個/を詰め合わせております。
用途【賞味期限:発送時点で20日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
内容量1セット(6個)
注意
※要冷蔵(10℃以下)で保存してください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |