[冷蔵]コリコリ牛タンとスモークチーズ

[冷蔵]コリコリ牛タンとスモークチーズ 伍魚福 [冷蔵]コリコリ牛タンとスモークチーズ 伍魚福 [冷蔵]コリコリ牛タンとスモークチーズ 伍魚福

厳選した牛タンを4種のスパイスを独自に煮出した香り高い特製の調味液に漬けこみをして熟成した後に丁寧にスモークし食べやすく角切りにカットしました。

用途【賞味期限:発送時点で20日以上】【賞味期限:発送時点で20日以上】【賞味期限:発送時点で20日以上】開封するだけですぐに食べられます。
注意
※要冷蔵(1℃~10℃)で保存してください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31379437 - 1セット(65g×2個)
オープン
1,998
2,158 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31379446 - 1セット(65g×3個)
オープン
2,398
2,590 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31379455 - 1セット(65g×5個)
オープン
3,398
3,670 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31379471 - 1セット(65g×10個)
オープン
5,398
5,830 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする