[冷蔵]十勝のむヨーグルト糖質off
十勝のむヨーグルトプレーンと比較して糖質55%オフカロリー45%オフののむヨーグルト。
用途【賞味期限:発送時点で10日以上】開封後はなるべくお早めに召し上がり下さい。
注意
※要冷蔵10℃以下
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
十勝のむヨーグルトプレーンと比較して糖質55%オフカロリー45%オフののむヨーグルト。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |