曜日別特売

G.C.シャロークランク 40SR「チーラ」

G.C.シャロークランク 40SR「チーラ」 - 一誠(イッセイ)G.C.シャロークランク 40SR「チーラ」 - 一誠(イッセイ)G.C.シャロークランク 40SR「チーラ」 - 一誠(イッセイ)G.C.シャロークランク 40SR「チーラ」 - 一誠(イッセイ)G.C.シャロークランク 40SR「チーラ」 - 一誠(イッセイ)G.C.シャロークランク 40SR「チーラ」 - 一誠(イッセイ)G.C.シャロークランク 40SR「チーラ」 - 一誠(イッセイ)G.C.シャロークランク 40SR「チーラ」 - 一誠(イッセイ)

キレのあるウォブリングアクションでシャローエリアを攻めきる!初代チーラのアクションをよりパワフルにバージョンアップさせ、さらに40ミリにダウンサイジングしました。ハイピッチワイドアクションを発生させ、手元に「良い釣れる巻き感」が伝わります。ウェイト固定モデルですが十分な飛距離が出せるようセッティングされています。

仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):12全長(mm)40自重(g)5グリーンマーク認定内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31391231#76 稚ギル#76 稚ギル
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391240#75 スプリングレッド#75 スプリングレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391249#38 チャートクロウ#38 チャートクロウ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391258#35 マッカチン#35 マッカチン
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391267#30 パワーピンク#30 パワーピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391276#27 ウチダザリガニ#27 ウチダザリガニ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391285#20 チャートブルーバック#20 チャートブルーバック
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391301#13 リザーバーベイト#13 リザーバーベイト
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391310#11 ブルーギル#11 ブルーギル
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391319#08 ギンクロ#08 ギンクロ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391328#07 キンクロ#07 キンクロ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
31391337#01 村上シャッド#01 村上シャッド
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする