海太郎 アメミノー 48MR-SF

海太郎 アメミノー 48MR-SF - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48MR-SF - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48MR-SF - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48MR-SF - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48MR-SF - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48MR-SF - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48MR-SF - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48MR-SF - 一誠(イッセイ)

アジ・メバル攻略ライトゲームマイクロミノー!セミロングリップによる切れの良いハイピッチタイトウォブリングアクションが特徴です。アメミノー48SRとは全く異なり、ミディアム~ファストリトリーブを得意とし、水面下1m程度を狙えます。また、特徴的な微振動タイトアクションによる反射的な喰わせ方が可能です。(ア)(メ)ミノーというアジ・メバル用の枠に留まらず、そのトレースレンジ、アクション特性から、MRはライトゲームにおけるあらゆる魚種をもターゲットとします。

用途<アメミノー48MR-SF>重心固定ウェイトにより、素早い動き出しと安定姿勢で、フィールドを選ばないベーシックマイクロミノー。仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローフローティング全長(mm)48自重(g)2.3グリーンマーク認定内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31387898#014 カブラグリーンテールグロー#014 カブラグリーンテールグロー
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387907#013 ブライトピンク#013 ブライトピンク
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387916#012 ソリッドライムチャート#012 ソリッドライムチャート
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387925#006 キビナゴ#006 キビナゴ
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387941#005 オキアミテールグロー#005 オキアミテールグロー
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387950#004 チャートバックテールグロー#004 チャートバックテールグロー
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387959#003 ピンクバックテールグロー#003 ピンクバックテールグロー
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387968#002 グローバック#002 グローバック
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387977#001 クリア#001 クリア
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする