海太郎 アメミノー 48SR-SF

海太郎 アメミノー 48SR-SF - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SF - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SF - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SF - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SF - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SF - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SF - 一誠(イッセイ)海太郎 アメミノー 48SR-SF - 一誠(イッセイ)

アジ・メバルを攻略!SWライトゲームマイクロミノー。アジ・メバルを主なターゲットにした小型ドリフトミノー。極小リップを搭載することにより適度な水噛み感を生み出します。スローリトリーブ時にはほぼノーリアクションで、リトリーブスピードを速めることでウォブンロールアクションへと変化します。この可変アクションにより、誘いと喰わせのテクニカルなライトゲームが楽しめます。

用途<アメミノー48SR-SF>水面直下~約50cmをデッドスローからミドルスピードでタダ引きし、水面を意識したターゲットを狙います。仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):16●スローフローティング全長(mm)48自重(g)2.3グリーンマーク認定内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31387731#014 カブラグリーンテールグロー#014 カブラグリーンテールグロー
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387740#013 ブライトピンク#013 ブライトピンク
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387749#012 ソリッドライムチャート#012 ソリッドライムチャート
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387758#011 パープルパールテールグロー#011 パープルパールテールグロー
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387767#010 マットオキアミテールグロー#010 マットオキアミテールグロー
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387776#007 マットクリア#007 マットクリア
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387785#006 キビナゴ#006 キビナゴ
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31387801#001 クリア#001 クリア
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする