PカッターL型替刃 2枚入

PカッターL型替刃 2枚入 オルファ PカッターL型替刃 2枚入 オルファ PカッターL型替刃 2枚入 オルファ

アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用。刃は前後2ヶ所使える。2枚入り。

用途「PカッターL型」(廃番商品「P-800」にも使えます)用替刃。 適合本体205B 材質タングステン鋼 質量(g)3.6 入数(枚)2入 刃厚(mm)0.6 サイズ(mm)61.2×19.2×0.6 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31395957 XB205-2
オープン
328
361 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする