空調エアコン服用バッテリー

空調エアコン服用バッテリー さくら電子

SBT09R 24V 26000mAhバッテリー<4段階切替>
バッテリーのみ販売
連続稼働時間 24V: 約4.5時間,21V: 約5時間 18V:約6時間 15V:約7時間

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 内容量1個
注意
※空調エアコン服、ファン、充電器等は別途購入になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31396255 SBT-09B
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする