鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノ
日本の伝統美を鍵盤ハーモニカに。黒と赤の鮮やかなコントラストが目を引く「黒富士」カラーは、学校の授業だけでなく、和風イベントや演奏会でも個性を発揮します。安心の品質と充実の付属品で、和の調べをすぐに奏でられます。
・保育園・幼稚園や小学校の音楽の授業で使えるスタンダードな32鍵盤ハーモニカです。
・日本の伝統的な色合いである黒と赤を基調とした「黒富士」カラーは、個性的で目を引きます。
・演奏感覚、音色、安全性において厳しい検品基準をクリアしており、小さなお子様から大人まで安心して使用できます。
・卓奏用のホースと立奏用の吹き口が付属し、多様な演奏スタイルに対応します。
・本体背面にストラップ取り付け用の穴があり、首掛けやショルダースタイルでの演奏が可能です。(ストラップは付属しません)
・軽量で丈夫な専用ABSケースが付属し、持ち運びや保管に便利です。
・ドレミ表記シール、クリーニングクロス、お名前シールなど、必要な付属品が揃っています。
・メーカー:KC(キョーリツコーポレーション)
・品番:P3001-32K/KURO-FUJI
・JANコード:4534853045049
仕様【音域】F~C
付属品専用ABSケース、卓奏用ホース(PH-L)、立奏用吹き口(PM-S)、お名前シール、取扱説明書/保証書、クリーニング用クロス、ドレミファソラシール(階名シール)
本体質量(kg)0.5
寸法(縦×横×高さH)(cm)【ケース】17×48×6(脚除く)
鍵盤数32鍵盤
内容量1台