曜日別特売

ランドリーバッグ

ランドリーバッグ - Lazosランドリーバッグ - Lazosランドリーバッグ - Lazosランドリーバッグ - Lazosランドリーバッグ - Lazosランドリーバッグ - Lazos

・消臭・抗菌機能付きでスポーツや旅行にも最適
・容量20Lの大きめサイズで着替え一式ラクラク入る
・大きな開閉口で出し入れしやすい
・やわらかいポリエステル素材なのでかさばらない
・2層式なのでやぶれにくい
・シンプルデザインでプレゼントや景品としても◎

ブルー質量(g)約64容量(L)約20幅(cm)袋口:約37、底部:約23高さ(cm)約50生地ポリエステル内容量1個
注意
※生地の特性上、摩擦や水濡れによって色移りすることがございます。
※雨や汗など濡れた状態でご使用される際はご注意ください。
※本製品を使用後お客様のもとで汚れ、キズが生じた場合の返品・交換などは受け付けられませんのでご了承ください。
※本製品のデザイン、仕様は改良などにより予告なしに変更する場合がございます。
※商品のサイズ、重量はすべて実測ですので商品により多少の誤差がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31418506T-LBDL-BL
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする