超静音除電オートフィードシュレッダー 37Lマイクロカット

超静音除電オートフィードシュレッダー 37Lマイクロカット アイリスオーヤマ 超静音除電オートフィードシュレッダー 37Lマイクロカット アイリスオーヤマ 超静音除電オートフィードシュレッダー 37Lマイクロカット アイリスオーヤマ 超静音除電オートフィードシュレッダー 37Lマイクロカット アイリスオーヤマ 超静音除電オートフィードシュレッダー 37Lマイクロカット アイリスオーヤマ 超静音除電オートフィードシュレッダー 37Lマイクロカット アイリスオーヤマ 超静音除電オートフィードシュレッダー 37Lマイクロカット アイリスオーヤマ 超静音除電オートフィードシュレッダー 37Lマイクロカット アイリスオーヤマ

細断くずの静電気を除電しダストボックスへの張り付き・ごみ捨て時の舞い上がりを抑制する除電クリーンシステム搭載です。一度にコピー用紙260枚を自動細断可能で、音が気にならない静音設計(空転時37dB)のオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。約2×15mmのマイクロクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。また、ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。10分間動作しないと細断可能ランプが消灯する、オートオフ機能搭載。移動に便利なキャスター付きです

用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm 内容量1台
注意
※380×285×683
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31426005 AFS260M
オープン
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする