超静音除電オートフィードシュレッダー 28Lマイクロカット
細断くずの静電気を除電しダストボックスへの張り付き・ごみ捨て時の舞い上がりを抑制する除電クリーンシステム搭載です。一度にコピー用紙210枚を自動細断可能で、音が気にならない静音設計(空転時37dB)のオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。約2×15mmのマイクロクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。また、ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。10分間動作しないと細断可能ランプが消灯する、オートオフ機能搭載。移動に便利なキャスター付きです
用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※380×285×582