曜日別特売

LEDミニボール球 E26

LEDミニボール球 E26 - 光商事LEDミニボール球 E26 - 光商事LEDミニボール球 E26 - 光商事LEDミニボール球 E26 - 光商事LEDミニボール球 E26 - 光商事

LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。

仕様密封対応、シリコンキャップ付き質量(g)18消費電力(W)1口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7防水IP65内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31422381HDM0126B青色450nm
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
31422390HDM0126R赤色 650nm
オープン
669
736(税込)
当日出荷
31422399HDM0126G緑色 530nm
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
31422408HDM0126Pピンク色 620nm
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
31422417HDM0126YE黄色 585nm
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする