曜日別特売

AC付きモバイルバッテリー 5000mAh ケーブル同梱無

AC付きモバイルバッテリー 5000mAh ケーブル同梱無 - ラスタバナナ

本製品はAC充電器を内蔵したモバイルバッテリーです。
内蔵電池容量5000mAhの大容量タイプです。本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約1.8回充電する事ができます。
※1800mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンでの検証結果です。保証値ではありません。ご使用環境や端末の仕様によって異なります。
繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。
本製品の充電はコンセントから行います。別途本製品の充電の為にケーブルを用意する必要が無く便利です。

ポート数2接続端子USB-A・USB-Cバッテリー容量(mAh)5000内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31437650BLI050AC3AK01LYライムイエロー
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
31437659BLI050AC3AK01PKピンク
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
31437616BLI050AC3AK01BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
31437625BLI050AC3AK01WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
31437641BLI050AC3AK01GYグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
31437668BLI050AC3AK01LPライトパープル
オープン
取扱い終了
返品不可
31437677BLI050AC3AK01BLブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする