【産業用モニター】PCAPタッチコントロール
FPM-seriousは、スリムでシンプルな工業用ワイドスクリーンモニターです。
真のフラットタッチスクリーンを持ち、P-CAP 10点マルチタッチとIP66定格の前面ベゼルを備えています。
スマート工場や機械自動化ディスプレイの直感的な操作に適しています。
・フラットタッチスクリーン
・16:9 のワイドスクリーンアスペクト比、表示領域を40%拡大
・Windows 7/8/10 OSのUSBインターフェイスを介して10ポイントマルチタッチコントロールに対応
・スリムなデザインで設置が簡単
・多様なマウントオプションに対応:パネル、壁、デスクトップ、VESAアーム
・信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン
・ダイカストアルミニウムシャーシとIP66規格のアルミニウム合金フロントベゼルを備えた堅牢なシステム
・ロック可能なI/Oコネクタ
・Type-C 対応 UNO リスト: UNO-238-C3N1AE / UNO-238-C5N1AE / UNO-238-C7N1AE / UNO-2271G-I331AE
質量(kg)2.2
出力(ディスプレイ)HDMI、DP、Type-C
対応OSWindows(R) 7, 8, 10,11, XPe, CE および Linux
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×245×95
インターフェースUSB
コントラスト比800:1
輝度380
解像度1920×1200【WUXGA】
設置方法パネル、壁、スタンド、VESAアーム
タッチパネル方式投影型静電容量方式(P-CAP)タッチ
入力電源(V)12~24 DC
動作温度範囲(℃)-10~50
モニターサイズ10.1インチ
内容量1個
関連資料:
商品データシート(0.73MB)