CAPTAIN STAG
グラシア アルミディレクターチェア(ブラック)
材質
構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ナイロン
質量(kg)
約2
耐荷重(kg)
(約):80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約575×500×765、座面の440
収納時寸法(cm)
約幅495×奥行130×高さ765
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453278
M-3802
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください