全鋼馬斧 360 レザーカバー付

全鋼馬斧 360 レザーカバー付 - CAPTAIN STAG

CAPTAIN STAGのアウトドアメーカーとしてのこだわりと、三条の職人の鍛冶技術によって製造されたコラボレーション商品。
薪ストーブや焚き火、アウトドアで活躍。
刃物をしっかり納める牛革カバー付き。

付属品牛革カバー材質刃:鋼、柄:白樫、刃先カバー:牛革寸法(mm)約全長360×幅130質量(g)約740内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31452736UM-10
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする