CAPTAIN STAG
スケートボード PD-14
これからスケートボードを始める方に使いやすい、31インチスケートボード。
材質
デッキ:木、トラック:アルミダイカスト、ウィール:PU
ベアリング
ABEC7
全長×幅W×厚さ(mm)
約790×210×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31452508
UX-2638
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください