CAPTAIN STAG
カラビナ付ループロープ
シェラカップやランタン等を吊るせる便利なアイテム。
キャンプサイトのデコレーションや、小物収納として使えます。
材質
ベルト部:ポリエステル カラビナ:アルミニウム合金
耐荷重(kg)
1ループ2以内、総計5以内
全長(cm)
約210(カラビナ含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31453445
UM-1563
スパロウカモ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31453461
UM-1564
チロリアン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください