CR ターボトーチ<ロング>

CR ターボトーチ<ロング> - CAPTAIN STAGCR ターボトーチ<ロング> - CAPTAIN STAG

風に強い炎。ターボトーチ。ロングタイプのガスチャッカ。
CR(チャイルドレジスタンス)機能搭載。
小さなお子様による事故を防ぐために、着火レバーを重くしております。
ライター用ガスボンベを使用してガスを再充填できます。
安全ロック付き。火炎調節付き。

材質【本体】ABS樹脂【パイプ】鉄寸法(mm)43×22×255質量(g)55種類多目的ライター点火方式圧電点火方式ガス容量(g)1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31484148UF-29
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする