三商
三商 熱中症指数計
質量(g)
約65(電池を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×32×107
精度(℃)
WBGT:±2.0(15.0~40.0±3.0(左記以外)
温度精度
±0.6℃(20.0~50.0℃)±1.0℃(左記以外)
表示範囲
湿度:0.1~99.9%rh
電源(個)
リチウム電池CR2032×1
湿度精度
±5.0%rh(30.0~90.0%rh)±10%rh(左記以外)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31488549
SO-706
-
¥
5,500
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60414220
SO-706【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
5,500
¥
5,498
¥
4,498
アウトレット
¥
4,948
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください