曜日別特売

ハイレゾ対応DAC内蔵USB Type-C変換ケーブル/USB Aタイプ変換アダプター

ハイレゾ対応DAC内蔵USB Type-C変換ケーブル/USB Aタイプ変換アダプター - AZLA(アズラ)ハイレゾ対応DAC内蔵USB Type-C変換ケーブル/USB Aタイプ変換アダプター - AZLA(アズラ)ハイレゾ対応DAC内蔵USB Type-C変換ケーブル/USB Aタイプ変換アダプター - AZLA(アズラ)ハイレゾ対応DAC内蔵USB Type-C変換ケーブル/USB Aタイプ変換アダプター - AZLA(アズラ)ハイレゾ対応DAC内蔵USB Type-C変換ケーブル/USB Aタイプ変換アダプター - AZLA(アズラ)ハイレゾ対応DAC内蔵USB Type-C変換ケーブル/USB Aタイプ変換アダプター - AZLA(アズラ)ハイレゾ対応DAC内蔵USB Type-C変換ケーブル/USB Aタイプ変換アダプター - AZLA(アズラ)ハイレゾ対応DAC内蔵USB Type-C変換ケーブル/USB Aタイプ変換アダプター - AZLA(アズラ)

『Smart DAC A100』は、様々なプラットフォームで使用が可能なケーブル長約7cmのDAC内蔵USB Type-C to 3.5mmジャック(4極マイク入力対応)変換ケーブルです。PCM最大96kHz/24bitの高解像度ハイレゾ音源までサポートし、高品質サウンドカードのような役割を果たします。スマートフォンやPCのみならずSwitchやPS5などの家庭用ゲーム機でも使用可能です。ケーブル部分はWeavingシールド処理された銀メッキ OFCを採用しており、素早い音声信号伝達と共にノイズを防ぎ、サウンドと音声をクリアに伝送、再生します。また、PC等との接続用としてUSB Aタイプ変換アダプター(Type-C to USB A)も付属します。※USB Aタイプ変換アダプターは本製品専用となります。当アダプターを他の機器に使用、また他の同変換アダプターを本製品に使用した場合に発生した故障など、いかなる理由においてもメーカー及びメーカーは責任を負いません。十分ご理解の上でご使用ください。

付属品USB Aタイプ変換アダプター(USB Type-C to USB A)保証期間保守:メーカー保証6ヶ月。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。【重要】梱包は輸送時本体保護用の簡易パッケージとなり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。ケーブル銀メッキOFCケーブル(約7cm)コネクタUSB Type-C to 3.5mmジャック(4極マイク入力対応)内容量1台
注意
※梱包は輸送時本体保護用の簡易パッケージとなり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33032006AZL-A100-BLKブラック
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
33032015AZL-A100-SLVシルバー
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする