フルベジ
キャベツピーラー
用途
キャベツを千切りにする際に
仕様
ワイドタイプ、斜め刃、左利き用、食洗機利用可
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 樹脂部:ABS樹脂
色
グリーン/シルバー
質量(g)
約60
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約160×115×17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33033747
FV-672
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください