フルベジ
ツマピーラー
用途
大根やにんじんのツマ切りに
仕様
引っ掛け穴付、食洗機利用可
材質
金属部:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂
幅(mm)
ツマ:約1.5
色
ホワイト/シルバー
質量(g)
約43
刃形
ツマ切り専用ピーラー刃
耐熱温度(℃)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約137×38×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33033738
FV-658
¥
1,000
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください