フルベジ
キンピラピーラー
用途
ごぼうやにんじんなどの千切りに
仕様
引っ掛け穴付
付属品
刃カバー
材質
刃部:ステンレス鋼 ハンドル:ABS樹脂 カバー:ポリプロピレン
色
オレンジ/シルバー/ミルキーホワイト
質量(g)
約45
刃形
千切り専用ピーラー刃
耐熱温度(℃)
(ハンドル)80 (カバー)110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約137×38×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33033781
FV-667
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください