フルベジ
ミニおろし器
用途
大根・山芋などのすりおろしに
仕様
保存容器として利用可(フタ+容器)
セット内容
おろし器、容器、フタ
材質
刃部:ステンレス鋼 フレーム:ポリプロピレン フタ・容器:AS樹脂 すべり止め:ゴム
色
シルバー/イエロー/クリア
質量(g)
約111(収納時)
耐熱温度(℃)
(フレーム)110 フタ・容器:80
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約127×76×53(収納時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33033790
FV-663
¥
1,300
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください