フルベジ
グレーター
用途
チーズ、レモン・ライムなどの柑橘類の皮、にんにく・しょうがなどの薬味、チョコレートなどをおろす際に
仕様
引っ掛け穴付、食洗機利用可
付属品
カバー(散らばり防止・刃の保護兼用)
材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン
色
シルバー/イエロー/ミルキーホワイト
質量(g)
約70(カバー含む)
刃形
エッチング加工
耐熱温度(℃)
110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約220×47×23(カバー含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33033729
FV-660
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください