キレックス
包丁研ぎ器
用途
包丁を研ぐ際に
材質
樹脂部:ABS樹脂 研磨部:アルミナ系セラミック、研磨部:アルミナ系セラミック
色
アイボリー
質量(g)
約88
耐熱温度(℃)
80
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約176×64×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33033720
CT-10W
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください