ネオキレックス
包丁研ぎ器
用途
包丁を荒砥ぎ、仕上研ぎする際に
仕様
滑り止めゴム付き
材質
樹脂部:ABS樹脂 研磨部:アルミナ系セラミック(荒砥石、仕上砥石)、研磨部:アルミナ系セラミック(荒砥石、仕上砥石)
色
アイボリー
質量(g)
約123
耐熱温度(℃)
80
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約180×50×54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33033711
CT-12W
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください