フルベジ
千切り&おろし
用途
きゅうりやにんじんの千切りや、大根や山芋のすりおろしの際に
仕様
2wayタイプ(千切り面/おろし面)、引っ掛け穴付、食洗機利用可
材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン
幅(mm)
千切り:約5
色
シルバー/ホワイト
質量(g)
約89
耐熱温度(℃)
110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約270×92×14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33033756
FV-656
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください