フルベジ
指ガードホルダー
用途
スライサー使用時に指をケガから守る際に
仕様
角度調節可、分解可、抗菌、食洗機利用可、ピン数:6
材質
ピン:18-8ステンレス 本体:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
約55
耐熱温度(℃)
110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約118×100×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33033799
FV-665
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください