プログレード
千切りスライサー
用途
にんじん、大根、じゃがいもなど野菜を千切りにする際に
仕様
引っ掛け穴付
付属品
ホルダー
材質
刃部:ステンレス鋼 本体:ABS樹脂 ホルダー:ポリプロピレン
幅(mm)
切り:約5
色
ブラック/シルバー/ミルキーホワイト
質量(g)
約97
刃形
両刃
耐熱温度(℃)
(本体)80 (ホルダー)110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約278×90×203
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33033668
PG-649
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください