曜日別特売

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ - タンガロイインサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ - タンガロイ
仕様RE:5寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応MIIDRQMT10T3ENC8-MMCSPTRUE内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法LH(mm)
寸法LS(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33040799ERRQ10M020C20.0R02WT:0.32501001020
21,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
33040808ERRQ10M025C25.0R03WT:0.4860901525
23,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする