鉄筋ダッコ

鉄筋ダッコ - 乾産業鉄筋ダッコ - 乾産業

橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!
設置・撤去の負担を大幅軽減できます。
エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。
PP製 軽量(45~53g)
被膜鉄筋を傷つけにくい。
一体型で取付簡単ワンタッチ。
新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。

用途
1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。
2クランプと単管パイプを取り付ける。
3手すりになる単管パイプを取り付け完了。
その他【圧縮強度】300~320kgイエローサイズD13摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155内容量1個
注意
※現色カラー(イエロー)終了次第カラー変更になります。
※引張強度は鉄筋の長手豊興。圧縮強度は直角方向へそれそれ1ヶの基準保持力です。
※強度は締付トルクにより変動しますので、保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33048551
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする