36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル

36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル - HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル - HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル - HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル - HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル - HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル - HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル - HiKOKI(旧:日立工機)36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル - HiKOKI(旧:日立工機)

刈る・耕す・磨くを自在に。
メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。
多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。
高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。
オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。
ループハンドル仕様
別売りアタッチメント
刈払いアタッチメント:0038-2808
カルチベータアタッチメント:0038-2809
パワーブラシアタッチメント:0038-2810

付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状Uハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33054957CG36DC(DLN)(NN)
52,300
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする