SMC
KQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:UNF,NPT エルボユニオン ガスケットシール付
材質
【ねじ部】黄銅
形状
エルボユニオン
接続ねじ
10-32UNF
適合チューブ外径(inch)
Φ3/16
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
【潤滑剤】白色ワセリン【リリースブッシュ色】白色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33058920
KQ2L05-32A-X12
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください