東洋技研
組端子台
形状
1段
色
灰
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 500
取付け方法
DIN35mm
定格通電電流(A)
17
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
10~11
内容量
1個
バスケットに入れる
275
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子間ピッチ(mm)
極数(P)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33059200
VTXL-1.5/3-1P
3.5
1
¥
448
¥
399
¥
439
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059209
VTXL-1.5/3-2P
3.5
2
¥
564
¥
499
¥
549
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059218
VTXL-1.5/3-3P
3.5
3
¥
678
¥
599
¥
659
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059227
VTXL-1.5/3-4P
3.5
4
¥
792
¥
689
¥
758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059236
VTXL-1.5/3-5P
3.5
5
¥
907
¥
789
¥
868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059245
VTXL-1.5/3-6P
3.5
6
¥
1,022
¥
899
¥
989
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059261
VTXL-1.5/3-7P
3.5
7
¥
1,136
¥
989
¥
1,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059270
VTXL-1.5/3-8P
3.5
8
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059279
VTXL-1.5/3-9P
3.5
9
¥
1,365
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059288
VTXL-1.5/3-10P
3.5
10
¥
1,479
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059297
VTXL-1.5/3-11P
4
11
¥
1,594
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059306
VTXL-1.5/3-12P
3.5
12
¥
1,709
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059315
VTXL-1.5/3-13P
3.5
13
¥
1,823
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059331
VTXL-1.5/3-14P
3.5
14
¥
1,937
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059340
VTXL-1.5/3-15P
3.5
15
¥
2,053
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059349
VTXL-1.5/3-16P
3.5
16
¥
2,167
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059358
VTXL-1.5/3-17P
3.5
17
¥
2,281
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059367
VTXL-1.5/3-18P
3.5
18
¥
2,396
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059376
VTXL-1.5/3-19P
3.5
19
¥
2,511
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059385
VTXL-1.5/3-20P
3.5
20
¥
2,625
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059401
VTXL-1.5/3-21P
3.5
21
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059410
VTXL-1.5/3-22P
3.5
22
¥
2,854
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059419
VTXL-1.5/3-23P
3.5
23
¥
2,969
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059428
VTXL-1.5/3-24P
3.5
24
¥
3,084
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059437
VTXL-1.5/3-25P
3.5
25
¥
3,198
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059446
VTXL-1.5/3-26P
3.5
26
¥
3,312
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059455
VTXL-1.5/3-27P
3.5
27
¥
3,428
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059471
VTXL-1.5/3-28P
3.5
28
¥
3,542
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059480
VTXL-1.5/3-29P
3.5
29
¥
3,656
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059489
VTXL-1.5/3-30P
3.5
30
¥
3,771
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059498
VTXL-1.5/3-31P
3.5
31
¥
3,886
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059507
VTXL-1.5/3-32P
3.5
32
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059516
VTXL-1.5/3-33P
3.5
33
¥
4,114
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059525
VTXL-1.5/3-34P
3.5
34
¥
4,229
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059541
VTXL-1.5/3-35P
3.5
35
¥
4,344
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059550
VTXL-1.5/3-36P
3.5
36
¥
4,458
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059559
VTXL-1.5/3-37P
3.5
37
¥
4,573
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059568
VTXL-1.5/3-38P
3.5
38
¥
4,687
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059577
VTXL-1.5/3-39P
3.5
39
¥
4,802
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059586
VTXL-1.5/3-40P
3.5
40
¥
4,917
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059595
VTXL-1.5/3-41P
3.5
41
¥
5,031
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059611
VTXL-1.5/3-42P
3.5
42
¥
5,145
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059620
VTXL-1.5/3-43P
3.5
43
¥
5,261
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059629
VTXL-1.5/3-44P
3.5
44
¥
5,375
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059638
VTXL-1.5/3-45P
3.5
45
¥
5,489
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059647
VTXL-1.5/3-46P
3.5
46
¥
5,604
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059656
VTXL-1.5/3-47P
3.5
47
¥
5,719
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059665
VTXL-1.5/3-48P
3.5
48
¥
5,833
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059681
VTXL-1.5/3-49P
3.5
49
¥
5,948
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33059690
VTXL-1.5/3-50P
3.5
50
¥
6,062
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ