※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
極数
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
極数(P)
13
注文コード
33059315
品番
VTXL-1.5/3-13P
参考基準価格(税別)
¥1,823
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
端子間ピッチ(mm)
3.5
極数(P)
13
形状
1段
色
灰
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 500
取付け方法
DIN35mm
定格通電電流(A)
17
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
10~11