TRUSCO
耐候性樹脂丸杭(穴あり) お買い得パック
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途
ロープ柵やチェーン柵に。
トラスコ品番
404-3016
材質
複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック
長さ(mm)
1500
幅(mm)
60
穴タイプ
Φ13mm穴3ヵ所付
内容量
1束(30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34630395
TMK6015A-30TOKU
¥
59,780
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません