曜日別特売

NOLAN フルフェイス N60-6 SPROT POLICROMO

NOLAN フルフェイス N60-6 SPROT POLICROMO - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 SPROT POLICROMO - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 SPROT POLICROMO - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 SPROT POLICROMO - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 SPROT POLICROMO - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 SPROT POLICROMO - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 SPROT POLICROMO - NOLANNOLAN フルフェイス N60-6 SPROT POLICROMO - NOLAN

大型リアスポイラーを標準装備した、スポーツタイプヘルメット。
大型リアスポイラーを装備することで、よりスポーティなセグメントのヘルメットに。
スポーティなデザイン、カラー、グラフィックは個性を求めるユーザーにぴったりです。
広視界、優れたベンチレーションシステム、取り外し可能で洗える内部パッド、インナーバイザーにより、どんな道でも快適に着用できます。
厳しい安全基準と先進的な機能を備えており、高品質な素材と製造技術を使用した、安全性と快適性のバランスが良いヘルメット。高い快適性は運転を妨げない第一の安全性確保に。
大型リアスポイラーは付属の専用工具で脱着可能で、ノーマルのスポイラー(ASD)にも交換可能。
UV400インナーバイザー(紫外線カット機能)は、両面に曇り防止およびアンチスクラッチ加工済み。
左側面のレバーにより、7つの高さポジションが選べます。
PINLOCKシート(曇らないシールド)など、ツーリング時の必須アイテムを標準装備しています。
ラチェット式あごひもは、高い技術力で利便性だけでなく、度重なる耐久試験など、安全性も考慮した設計になっています。

用途機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立MULTI/343規格欧州CE規格、日本SG規格内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3462567860014M57~58
44,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
3462568760018L59~60
44,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
3462569660020XL61~62
44,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする