曜日別特売

ディーゼルインバータ発電機

ディーゼルインバータ発電機 - ヤンマー

国内の業界で初の空冷ディーゼルインバータ発電機です。
ディーゼルインバータ発電機としては国内最小の定格出力2.0kVAを実現します。
定格出力時には18時間の連続運転に加え、防音設計により夜間での工事現場でも安心して作業が行えます。
また投光機にも搭載可能なサイズなため、夜間での明かり確保にも使用できます。

用途
建設・建築・土木作業に。
災害などの非常用予備電源に。
夜間の照明用電源に。
パソコン、音響機器、精密機器などに。
トラスコ品番254-8759全長(mm)746周波数(Hz)50/60全幅(mm)599タンク容量(L)15全高(mm)719電圧(V)(50/60Hz)100使用燃料軽油連続運転時間(h)18交流出力100-2.0kVA騒音値(dB)(50/60Hz)84内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34659707YDG200VSI
1,034,000
869,800
956,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする